Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01120.450.0300 kuusiomutteri M45 x 3 Grade Class 8 Steel Plain | AH7TAB 38CJ34

GRAINGER M01120.450.0300 kuusiomutteri M45 x 3, luokka 8, tavallinen teräs

Varastossa
Tuote: AH7TAB Malli: M01120.450.0300Ristiviite: 38CJ34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM45-3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8
Korkeus36mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys70mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.734
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01120.450.0300 kuusiomutteri M45 x 3, luokka 8, tavallinen teräs
€29.73 / yksikkö