Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01120.200.0200 kuusiomutteri M20 x 2 luokka 8 teräs, 10PK | AH7RZD 38CJ13

GRAINGER M01120.200.0200 kuusiomutteri M20 x 2, luokka 8 teräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7RZD Malli: M01120.200.0200Ristiviite: 38CJ13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20-2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8
Korkeus16mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5854
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01120.200.0200 kuusiomutteri M20 x 2, luokka 8 teräs, 10PK
€21.74 /pakkaus