Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01100.560.0001 Hex Nut M56 x 5.50 Grade Class 8 Steel Plain | AH7RYQ 38CJ01

GRAINGER M01100.560.0001 kuusiomutteri M56 x 5.50, luokka 8, tavallinen teräs

Varastossa
Tuote: AH7RYQ Malli: M01100.560.0001Ristiviite: 38CJ01 / 176F11
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
€41.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM56-5.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8
Korkeus45mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys85mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01100.560.0001 kuusiomutteri M56 x 5.50, luokka 8, tavallinen teräs
€41.50 / yksikkö