Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER LWIS100-050P Split Lock Washer, Screw Size 1 In, Spring Steel, Plain, 1.024 Inch Size Inside Dia, 50 PK | CQ2KDV 6DYV3

GRAINGER LWIS100-050P Split Lock Washer, Screw Size 1 In, Spring Steel, Plain, 1.024 Inch Size Inside Dia, 50 PK

Varastossa
Tuote: CQ2KDV Malli: LWIS100-050PRistiviite: 6DYV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LWIS100-050P Split Lock Washer, Screw Size 1 In, Spring Steel, Plain, 1.024 Inch Size Inside Dia, 50 PK
€48.33 /pakkaus