Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER LSS DOGGIE BAG 3 VÄRIINEN koiralaukku | CQ2HQA 9VK72

GRAINGER LSS DOGGIE BAG 3 VÄRIINEN koiralaukku

Varastossa
Tuote: CQ2HQA Malli: LSS DOGGIE BAG 3 COLORRistiviite: 9VK72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER 9202S säilytyslaatikko, kestävä, kivi- ja mineraalinäyte, 1 1/2 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman leveys | CQ2HPY 8CJY6 9202SSäilytyslaatikko€1.63
GRAINGER ASAR061333 Sekalaiset purkkitelineet, Asennettava, Akryyli, Kirkas | CQ2HPZ 3UZW6 ASAR061333Teline€118.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LSS DOGGIE BAG 3 VÄRIINEN koiralaukku
€1.82 / yksikkö