GRAINGER LH50-0LAAA automaattinen tyhjennysventtiili, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 s jakson aika | AJ2GLL 49T493

GRAINGER LH50-0LAAA automaattinen tyhjennysventtiili, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 s sykliaika

Varastossa
Tuote: AJ2GLL Malli: LH50-0LAAARistiviite: 49T493

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€508.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
Kulhon kapasiteetti1.25 pt
Cycle Time10 sekuntia.
Max. Paine200 psi
Min. Paine40 psi
Käyttölämpötila alue33-170 astetta F
Kokonaissyvyys9.75 "
Kokonaiskorkeus7.5 "
kokonaisleveys8.25 "
Putken koko1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu jopa 100 hv: n kompressorisovelluksiin; ainutlaatuinen muotoilu takaa tukkeutumattoman toiminnan
    • Ihanteellinen käytettäväksi ilmanottosäiliöissä, välijäähdyttimissä, jälkijäähdyttimissä, kuivausrummuissa, erottimissa, suodattimissa ja tippakaivoissa
    • Sisältää täysin automaattisen toiminnan ilman ajastinta tai manuaalisia asetuksia
    • Voimanlähteenä on paineilma, välttäen sähköjohtojen ja liitäntöjen tarvetta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LH50-0LAAA automaattinen tyhjennysventtiili, 0.09 GPM @ 100 PSI, 10 s sykliaika
€508.04 / yksikkö