GRAINGER L-RD 250K-ST-VLI levypyörä, kääntyvä, kumi, 770 Lbs. Kuormitus, 9 13/16 tuuman pyörän halk. | CH6QAD 487G16

GRAINGER L-RD 250K-ST-VLI levypyörä, kääntyvä, kumi, 770 Lbs. Kuormitus, 9 13/16 tuuman pyörän halk.

Varastossa
Tuote: CH6QAD Malli: L-RD 250K-ST-VLIRistiviite: 487G16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
LaakerityyppiTarkkuus pallo
Jarrujen tyyppiTotal Lock Brake
YdinväriHopea
YdinmateriaaliTeräs
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus58 Ranta A
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli5 1 / 2 "x 5 1 / 2"
Kuormitusluokitus770 lbs.
Asennuspultti Dia.9 / 16 "
Asennuskorkeus11 5 / 8 "
Asennuslevy6 13 / 16 "x 6 13 / 16"
Ei merkintää, non-merkintäEi
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-15 - 160 astetta F
Pultinreikien ulkopuolella5 1 / 2 "x 5 1 / 2"
KilpailutyyppiTupla pallo
Kääntösäde7 1 / 2 "
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija9 13 / 16 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaSaksa

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasaisilla vapaapyörillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliLaakerityyppiJarrujen tyyppiPyörän muotoVäriYdinväriYdinmateriaalidurometerPkg. MääräHinta
GRAINGER CDP-G-23 Kääntymätön kääntölevypyörä Polyuretaani 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€323.01
GRAINGER CDP-G-24-jäykkälevypyörä polyuretaani 2300 lb | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 kääntyvä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 jäykkä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Levypyörän kääntö Poly 6 tuuman 900 lb | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta90 Ranta A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Caster Polyuretaani 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretaani-PedaaliStandardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu jäykkä levypyörä, 3000 lbs. Kuormitusluokitus | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretaani-SivupulttiStandardi-HopeaValurauta92 Ranta A1€548.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER L-RD 250K-ST-VLI levypyörä, kääntyvä, kumi, 770 Lbs. Kuormitus, 9 13/16 tuuman pyörän halk.
€418.79 / yksikkö