GRAINGER JBDL24CRMS50 mutteri- ja ruuvivalikoima, koko 6-32 - 10-32, pituus 3/8 - 2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1200PK | CG9WCV 402K22

GRAINGER JBDL24CRMS50 mutteri- ja ruuvivalikoima, koko 6-32 - 10-32, pituus 3/8 - 2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1200PK

Varastossa
Tuote: CG9WCV Malli: JBDL24CRMS50Ristiviite: 402K22

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvivalikoima
Drive TypeUra ja Phillps
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypePyöreä
Pituus3/8 "- 2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Koko6-32 on 10-32
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER JBDL24CRMS50 mutteri- ja ruuvivalikoima, koko 6-32 - 10-32, pituus 3/8 - 2 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1200PK
€208.04 /pakkaus