Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER JBDL24CNC25 Ruuvivalikoima, Pituus 4 - 30mm, Vähähiilinen teräs, Koko M3 - M6, Metrinen tyyppi, 600 kappaletta | CG9VYR 402K20

GRAINGER JBDL24CNC25 ruuvivalikoima, pituus 4–30 mm, vähähiilinen teräs, koko M3–M6, metrinen tyyppi, 600 kappaletta

Varastossa
Tuote: CG9VYR Malli: JBDL24CNC25Ristiviite: 402K20

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvivalikoima
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1 - #3
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeLeipä
Pituus4 - 30mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
KokoM3-6
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER JBDL24CNC25 ruuvivalikoima, pituus 4–30 mm, vähähiilinen teräs, koko M3–M6, metrinen tyyppi, 600 kappaletta
€249.76 / yksikkö