Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER HXNTBSR346 Hex Nut, 3/4 6 Thread, 2 3/4 Inch Hex Width, 3/4 Inch Hex Height, Brass, Not Graded | CQ2AJV 33P170

GRAINGER HXNTBSR346 Hex Nut, 3/4 6 Thread, 2 3/4 Inch Hex Width, 3/4 Inch Hex Height, Brass, Not Graded

Varastossa
Tuote: CQ2AJV Malli: HXNTBSR346Ristiviite: 33P170

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HXNTBSR346 Hex Nut, 3/4 6 Thread, 2 3/4 Inch Hex Width, 3/4 Inch Hex Height, Brass, Not Graded
€229.58 /pakkaus