Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER HS-3716 Ssg -pääsarja 2.00 tuumaa 3 / 8-16 | AG2UAM 32FX90

GRAINGER HS-3716 Ssg Head Set 2.00 tuumaa 3/8-16

Varastossa
Tuote: AG2UAM Malli: HS-3716Ristiviite: 32FX90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäänsetti
Pituus250mm
MateriaaliTeräs
Koko3 / 8-16
Kiertyyppikeisarillinen
Käytä sisäisen langan koon kanssa3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467195090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HS-3716 Ssg Head Set 2.00 tuumaa 3/8-16
€207.17 / yksikkö