Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER H12-125-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZMV 30XP36

GRAINGER H12-125-01T Tig-hitsaustanko 1 Lb putki 1/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZMV Malli: H12-125-01TRistiviite: 30XP36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusH12
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36 ""
MateriaaliTyökaluteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7229909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER A2-125-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZJE 30XN38 A2-125-01TTyökaluteräs-€70.07
GRAINGER ER70S6-125-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZLR 30XP06 ER70S6-125-01THiiliteräs77,000 PSI€14.40
GRAINGER ERNI55-125-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZMF 30XP19 ERNI55-125-01TNikkeli58,000 psi€102.59
GRAINGER ERTI2-125-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki Halkaisija 1/8 tuumaa | AF9ZMN 30XP26 ERTI2-125-01TTitaani50,000 psi€184.70
GRAINGER H13-125-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZNB 30XP46 H13-125-01TTyökaluteräs-€70.70
GRAINGER M2-125-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZNM 30XP56 M2-125-01TTyökaluteräs-€114.62
GRAINGER S7-125-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZPE 30XP76 S7-125-01TTyökaluteräs-€84.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER H12-125-01T Tig-hitsaustanko 1 Lb putki 1/8 tuuman halkaisija
€74.52 / yksikkö