GRAINGER GR5 72 FA Hex Head Cap Screw Assortment, Steel, Grade 5, Zinc Plated, Inch, 2785 Pieces | CQ6WVU 42PA98

GRAINGER GR5 72 FA Hex Head Cap Screw Assortment, Steel, Grade 5, Zinc Plated, Inch, 2785 Pieces

Varastossa
Tuote: CQ6WVU Model: GR5 72 FARistiviite: 42PA98

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,522.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.9054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GR5 72 FA Hex Head Cap Screw Assortment, Steel, Grade 5, Zinc Plated, Inch, 2785 Pieces
€1,522.61 / yksikkö