Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER GBTH5R-SC-W kiinnitysruuvi, kierros 5 gallonaa HDPE, valkoinen | AH3YMZ 33UF74

GRAINGER GBTH5R-SC-W Screw Top Pyöreä 5 gallona HDPE valkoinen

Varastossa
Tuote: AH3YMZ Malli: GBTH5R-SC-WRistiviite: 33UF74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko5.0 gal.
VäriValkoinen
Halkaisija11 9 / 16 "
Korkeus14.88 "
MateriaaliHDPE
AvaustyyppiKierrekorkki
ShapePyöreä
Käytettynesteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kansi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPituusKäytettyLeveysHinta
GRAINGER ROP2110-WP 1.0 Gal. HDPE pyöreä pylväs, valkoinen | CD2HLH 49EN46 ROP2110-WP1.0 gal.8"7.25 "8"Toimitus ja varastointi8"€5.92
GRAINGER ROP2150-WP pyöreä vaaka, 5 gallonaa, valkoinen | CD2WPE 49FI49 ROP2150-WP5.0 gal.11.88 "14.88 "11.875 "Toimitus ja varastointi11.88 "€15.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GBTH5R-SC-W Screw Top Pyöreä 5 gallona HDPE valkoinen
€34.72 / yksikkö