Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER G15-TRB-.5-1.5X3 suorakulmainen varasto 3 jalkaa pituus 1.5 tuumaa leveys PTFE | AH2WRN 30GD54

GRAINGER G15-TRB-.5-1.5X3 suorakaiteen muotoinen varasto 3 jalkaa pituus 1.5 tuumaa leveys PTFE

Varastossa
Tuote: AH2WRN Malli: G15-TRB-.5-1.5X3Ristiviite: 30GD54
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
€250.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmio
VäriValkoinen
durometerRanta D55
Pituus3ft.
MateriaaliPTFE
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, liuottimet, otsoni, valo, säteily
Temp. alue-328 - 500 astetta F
Vetolujuus4350 psi
Paksuus0.5 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER G15-TRB-.5-1.5X3 suorakaiteen muotoinen varasto 3 jalkaa pituus 1.5 tuumaa leveys PTFE
€250.99 / yksikkö