Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER G15-3F-12X12 Kalvovarasto 12 tuumaa leveys 12 tuumaa pituus 0.003 tuumaa paksuus | AH2WLY 30FZ43

GRAINGER G15-3F-12X12 kalvovarasto 12 tuumaa leveys 12 tuumaa pituus 0.003 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WLY Malli: G15-3F-12X12Ristiviite: 30FZ43

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilmi
VäriValkoinen
Iskulujuus (paunaa)3 lb
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.500 "
MateriaaliPTFE
materiaali TyyppiVakioluokka
Maks. Lämpötila500
Min. Lämpötila Luokitus-400
Käyttölämpötila alue-400 - 500 astetta F
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus0.003 "
Paksuustoleranssi+/- 0.0003 "
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muoviset ominaisuudet: Hankausta kestävä, Kemikaaleja / korroosiota kestävä, Sähkökäyttöiset sovellukset, FDA: n hyväksymä, Palonsuoja, Iskunkestävä, Kosteutta kestävä, Kitkaton pinta, Öljynkestävä, UV-kestävä, Kulutusmateriaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
GRAINGER G15-2F-6X10 -kalvovarasto 6 tuuman leveys 10 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€12.74
GRAINGER G15-2F-6X25 -kalvovarasto 6 tuuman leveys 25 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€27.88
GRAINGER G15-2F-6X50 -kalvovarasto 6 tuuman leveys 50 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€53.50
GRAINGER G15-2F-12X5 -kalvovarasto 12 tuuman leveys 5 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€12.74
GRAINGER G15-2F-12X10 -kalvovarasto 12 tuuman leveys 10 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€22.55
GRAINGER G15-2F-12X25 -kalvovarasto 12 tuuman leveys 25 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€50.86
GRAINGER G15-2F-12X50 -kalvovarasto 12 tuuman leveys 50 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€103.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER G15-3F-12X12 kalvovarasto 12 tuumaa leveys 12 tuumaa pituus 0.003 tuumaa
€4.70 / yksikkö