GRAINGER FWUIS075USA-455P Uss aluslevy, tasainen viimeistely, 3/4 tuuman pulttikoko, 2 tuuman ulkohalkaisija, teräs, 455PK | CH6PKA 4YJK2

GRAINGER FWUIS075USA-455P Uss-aluslevy, tasainen viimeistely, 3/4 tuuman pulttikoko, 2 tuuman ulkohalkaisija, teräs, 455PK

Varastossa
Tuote: CH6PKA Malli: FWUIS075USA-455PRistiviite: 4YJK2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliVähän hiiltä
Dia ulkopuolella.2"
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.1562 "
Paksuustoleranssi0.122 "- 0.177"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.718
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FWUIS075USA-455P Uss-aluslevy, tasainen viimeistely, 3/4 tuuman pulttikoko, 2 tuuman ulkohalkaisija, teräs, 455PK
€371.96 /pakkaus