GRAINGER FNA21032GR43C Sheet Metal Screw, #12 Size, 1 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex Washer, External Hex | CQ4MJG 5GZN3

GRAINGER FNA21032GR43C Sheet Metal Screw, #12 Size, 1 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex Washer, External Hex

Varastossa
Tuote: CQ4MJG Model: FNA21032GR43CRistiviite: 5GZN3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.7695
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FNA21032GR43C Sheet Metal Screw, #12 Size, 1 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex Washer, External Hex
€360.64 /pakkaus