Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ESP308161620-10 Kumireunus silikoni 5/16 tuuman korkeus 10 jalkaa | AH7YGN 38EH94

GRAINGER ESP308161620-10 kumireunus silikoni 5/16 tuumaa korkeus 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7YGN Malli: ESP308161620-10Ristiviite: 38EH94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumireunus
TaustatyyppiEi tarttuvaa
Väripunainen
Uran syvyys1 / 4 "
Uran leveys1 / 8 "
Pituus10ft.
MateriaaliSilikoni
Maks. Lämpötila450 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-90
Kokonaiskorkeus5 / 16 "
kokonaisleveys1 / 4 "
TyyliC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysPituusKokonaiskorkeusTyyliHinta
GRAINGER ESP308161620-25 Kumireunus silikoni 5/16 tuuman korkeus 25 jalkaa | AH7YGP 38EH95 ESP308161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "C€53.05
GRAINGER ESP308161620-50 Kumireunus silikoni 5/16 tuuman korkeus 50 jalkaa | AH7YGQ 38EH96 ESP308161620-501 / 8 "50ft.5 / 16 "C€102.66
GRAINGER ESP604241632-10 Kumireunus silikoni 1/4 tuuman leveys 10 jalkaa | AH7YGR 38EH97 ESP604241632-101 / 16 "10ft.1 / 2 "F€45.71
GRAINGER ESP604241632-25 Kumireunus silikoni 1/4 tuuman leveys 25 jalkaa | AH7YGT 38EH98 ESP604241632-251 / 16 "25ft.1 / 2 "F€117.67
GRAINGER ESP604241632-50 Kumireunus silikoni 1/4 tuuman leveys 50 jalkaa | AH7YGU 38EH99 ESP604241632-501 / 16 "50ft.1 / 2 "F€236.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ESP308161620-10 kumireunus silikoni 5/16 tuumaa korkeus 10 jalkaa
€21.14 / yksikkö