Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ERTI2-094-10T Tig-hitsaussauva 10 lb rasia 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZMM 30XP25

GRAINGER ERTI2-094-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko 3/32 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZMM Malli: ERTI2-094-10TRistiviite: 30XP25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,796.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusERTI2
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36 ""
MateriaaliTitaani
Vetolujuus50,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8108906031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER ERNI55-094-10T Tig-hitsaussauva 10 lb rasia 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZME 30XP18 ERNI55-094-10TNikkeli58,000 psi€985.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ERTI2-094-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko 3/32 tuuman halkaisija
€1,796.43 / yksikkö