Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD AR10075ST Automaattinen ilmanpoistoventtiili, ilma 3/4 tuumaa | AC8MAM 3CDX4

HAYWARD AR10075ST Automaattinen tuuletusventtiili, ilma 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MAM Malli: AR10075STRistiviite: 3CDX4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tuuletusventtiili
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Kelluva materiaalipolypropeeni
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Paine225 psi
Min. Paine1 psi
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
Tuuletus Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (4-3 / 4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD AR10075ST Automaattinen tuuletusventtiili, ilma 3/4 tuumaa
€321.20 / yksikkö