Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ERNI55-063-10T Tig-hitsaussauva 10 lb laatikko 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZMC 30XP16

GRAINGER ERNI55-063-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko 1/16 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZMC Malli: ERNI55-063-10TRistiviite: 30XP16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€990.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusERNI55
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 ""
MateriaaliNikkeli
Vetolujuus58,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7505121000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER ERNI99-063-10T Tig-hitsaussauva 10 lb laatikko 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZMH 30XP21 ERNI99-063-10TNikkeli66,000 psi€1,086.15
GRAINGER ERTI2-063-10T Tig-hitsaussauva 10 lb laatikko 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZML 30XP24 ERTI2-063-10TTitaani50,000 psi€1,825.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ERNI55-063-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko 1/16 tuuman halkaisija
€990.16 / yksikkö