Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ERNI55-063-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZMB 30XP15

GRAINGER ERNI55-063-01T Tig-hitsaustanko 1 Lb putki 1/16 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZMB Malli: ERNI55-063-01TRistiviite: 30XP15

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusERNI55
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 ""
MateriaaliNikkeli
Vetolujuus58,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7505121000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER A2-063-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZJA 30XN34 A2-063-01T1 lbPutkiTyökaluteräs-€74.72
GRAINGER A2-063-05T Tig-hitsaustanko 5 Lb Laatikko 1-16 tuumaa Halkaisija | AF9ZJB 30XN35 A2-063-05T5 lbLaatikkoTyökaluteräs-€353.39
GRAINGER ER70S6-063-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZLP 30XP04 ER70S6-063-01T1 lbPutkiHiiliteräs77,000 PSI€15.09
GRAINGER H12-063-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZMQ 30XP32 H12-063-01T1 lbPutkiTyökaluteräs-€77.53
GRAINGER H13-063-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZMX 30XP42 H13-063-01T1 lbPutkiTyökaluteräs-€75.48
GRAINGER S7-063-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZPA 30XP72 S7-063-01T1 lbPutkiTyökaluteräs-€84.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ERNI55-063-01T Tig-hitsaustanko 1 Lb putki 1/16 tuuman halkaisija
€103.71 / yksikkö