GRAINGER EPTFL24488MR95 Teräskansitrukki, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 11-1/8 tuumaa, 2400 lbs. Kantavuus | CH6PCN 49DM89

GRAINGER EPTFL24488MR95 Teräskansitrukki, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 11-1/8 tuumaa, 2400 lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: CH6PCN Malli: EPTFL24488MR95Ristiviite: 49DM89

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän leveys2"
pinnoitePuuteroitu
VäriHarmaa
Kannen korkeus11 1 / 8 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys24 "
Kahvan tyyppiIrrotettava korotettu
Kantavuus2400 lbs.
Kokonaiskorkeus38 1 / 4 "
Kokonaispituus51 5 / 8 "
kokonaisleveys24 3 / 8 "
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän leveysHinta
GRAINGER EPT24366MR95 -kuorma-auto, 2000lb, 36in x 24in, 38in H | CD2LED 49DM86 EPT24366MR95Irrotettava putken kahva6"Valettu kumi2000 lb38 "38 "24 "2"€632.65
GRAINGER WHPT18485PU95 lava-auto, 1400 paunaa, 48 tuumaa x 18 tuumaa, 43 tuumaa H | CD2LEE 49DN35 WHPT18485PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb43 "53 "18 "1.25 "€520.28
GRAINGER EPT30365PU95 Tasotrukki, 1400lb, 36in x 30in, 39in H | CD2LEF 49DN50 EPT30365PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb39 "41 "31 "1.25 "€530.50
GRAINGER EPT36605PU95 -kuorma-auto, 1400 paunaa, 60 tuumaa x 36 tuumaa, 39 tuumaa H | CD2LEG 49DN51 EPT36605PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb39 "65 "37 "1.25 "€846.08
GRAINGER EPTLU30485PU95 Tasotrukki, 1400lb, 48in x 30in, 39in H | CD2LEH 49DN53 EPTLU30485PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb39 "53 "31 "1.25 "€570.75
GRAINGER EPTLU36485PU95 -kuorma-auto, 1400 paunaa, 48 tuumaa x 36 tuumaa, 39 tuumaa H | CD2LEJ 49DN54 EPTLU36485PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb39 "53 "37 "1.25 "€669.05
GRAINGER EPT24368PH95 Tasotrukki, 4000lb, 36in x 24in, 42in H | CD2LEK 49DN55 EPT24368PH95Irrotettava, putkimainen8"fenoliset4000 lb42 "41 "25 "2"€650.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER EPTFL24488MR95 Teräskansitrukki, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 11-1/8 tuumaa, 2400 lbs. Kuormituskapasiteetti
€765.06 / yksikkö