GRAINGER E70C-6M-052-33 Hitsauslanka 0.052 tuumaa Halkaisija E70c-6m | AF7FUP 20YD70

GRAINGER E70C-6M-052-33 Hitsauslanka, halkaisija 0.052 tuumaa E70c-6m

Varastossa
Tuote: AF7FUP Malli: E70C-6M-052-33Ristiviite: 20YD70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslanka
AWS-luokitusE70C-6M
Säiliön koko33 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.052 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus70,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8311200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
GRAINGER E70C-6M-052-11 Hitsauslanka 0.052 tuumaa Halkaisija E70c-6m | AF7FUN 20YD69 E70C-6M-052-1111 lb€134.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER E70C-6M-052-33 Hitsauslanka, halkaisija 0.052 tuumaa E70c-6m
€372.19 / yksikkö