GRAINGER APT-2460-6MR-95 Paneelitrukki, 2000 Lbs. Kantavuus, jäykkä, kääntyvä pyörän tyyppi | CD2KMH 8EP01

GRAINGER APT-2460-6MR-95 paneelitrukki, 2000 lbs. Kantavuus, jäykkä, kääntyvä pyörän tyyppi

Varastossa
Tuote: CD2KMH Malli: APT-2460-6MR-95Ristiviite: 8EP01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,662.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9 1 / 16 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus63 5 / 16 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörä Dia.RullamateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän tyyppiKannen korkeusHinta
GRAINGER DT-3048-8MR-95 Paneelitrukki, 3000 Lbs. Kantavuus | CD2PGV 459W33 DT-3048-8MR-953000 lb8"Valettu kumi48 "52 "30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä13.25 "€788.45
GRAINGER DT-2448-8PU-95 Paneelitrukki, 3000 Lbs. Kantavuus | CD3WRH 459W34 DT-2448-8PU-953000 lb8"polyuretaani48 "49.75 "23.5 "(4) Käännä13.25 "€709.88
GRAINGER DTR-2045-8PU-95 -paneelikuorma-auto, 3000 paunaa. Kantavuus | CD3WZM 459W36 DTR-2045-8PU-953000 lb8"polyuretaani48 "43 15 / 16 "20 1 / 16 "(4) Käännä13.25 "€699.39
GRAINGER DT-3048-8MR4SW-95 Paneelitrukki, 3000 Lbs. Kantavuus | CD3XNC 459W35 DT-3048-8MR4SW-953000 lb8"Valettu kumi48 "52 "30 "(4) Käännä13.25 "€788.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER APT-2460-6MR-95 paneelitrukki, 2000 lbs. Kantavuus, jäykkä, kääntyvä pyörän tyyppi
€1,662.23 / yksikkö