Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER DQTI-080300-091P Wood Screw, #8 Size, 3 Inch Length, Steel, 91PK | CG9VWH 1ME77

GRAINGER DQTI-080300-091P Puuruuvi, koko #8, pituus 3 tuumaa, teräs, 91PK

Varastossa
Tuote: CG9VWH Malli: DQTI-080300-091PRistiviite: 1ME77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.21 vuonna
Pään korkeus0.12 "
Pituus3 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliHinta
GRAINGER 115030-PG puuruuvi, koko #8, pituus 2 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs | CG9VWG 2DV42 115030-PGura-5 / 16 "tavallinen0.313 "-2 "18-8 ruostumaton teräs€69.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DQTI-080300-091P Puuruuvi, koko #8, pituus 3 tuumaa, teräs, 91PK
€14.03 /pakkaus