GRAINGER DLL044N0000P-PK6500 Split Lock Washer, Screw Size 7/16 In, Steel, Black Oxide, Black Oxide, 6, 500 PK | CQ2JZJ 5CUH5

GRAINGER DLL044N0000P-PK6500 Jaettu lukkoaluslevy, ruuvikoko 7/16 tuumaa, teräs, musta oksidi, musta oksidi, 6, 500 PK

Varastossa
Tuote: CQ2JZJ Malli: DLL044N0000P-PK6500Ristiviite: 5CUH5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€949.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DLL044N0000P-PK6500 Jaettu lukkoaluslevy, ruuvikoko 7/16 tuumaa, teräs, musta oksidi, musta oksidi, 6, 500 PK
€949.67 /pakkaus