Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER DHL056N0000Z-PK50 Split Lock Washer, Screw Size 9/16 In, Steel, Zinc Plated, 0.17 Inch Size Max Thick, 50 PK | CQ2KCZ 1EAG1

GRAINGER DHL056N0000Z-PK50 Split Lock Washer, Screw Size 9/16 In, Steel, Zinc Plated, 0.17 Inch Size Max Thick, 50 PK

Varastossa
Tuote: CQ2KCZ Malli: DHL056N0000Z-PK50Ristiviite: 1EAG1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DHL056N0000Z-PK50 Split Lock Washer, Screw Size 9/16 In, Steel, Zinc Plated, 0.17 Inch Size Max Thick, 50 PK
€57.89 /pakkaus