Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER D1730 Battery Charger, 13.6 V Output - Maintaining, 14.8 V Output - Charging | CQ4LMK 54XH26

GRAINGER D1730 akkulaturi, 13.6 V lähtö - Ylläpito, 14.8 V lähtö - Lataus

Varastossa
Tuote: CQ4LMK Malli: D1730Ristiviite: 54XH26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER D1767 Cord | CQ4LML 54XH30 D1767Johto€3.07
GRAINGER D1766 Cord | CQ4LMM 54XH29 D1766Johto€3.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER D1730 akkulaturi, 13.6 V lähtö - Ylläpito, 14.8 V lähtö - Lataus
€26.42 / yksikkö