TENNSCO SB-3648 sivu- ja takakiskosarja 48 tuuman leveys x 36indx3inh | AF6JCN 19PA20

TENNSCO SB-3648 sivu- ja takakiskosarja 48 tuuman leveys x 36indx3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6JCN Malli: SB-3648Ristiviite: 19PA20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivu- ja takakiskosarja
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunE-takki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus3"
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
TENNSCO SB-3060 sivu- ja takakiskosarja 60w x 30d x 3 H harmaa | AB2VUD 1PA93 SB-306030 "Jauhemaali60 "€56.37
TENNSCO SB-3072 sivu- ja takakiskosarja 72w x 30d x 3 H harmaa | AB2WAG 1PB64 SB-307230 "Jauhemaali72 "€63.51
Tarjouspyyntö
TENNSCO SB-3660 sivu- ja takakiskosarja 60w x 36d x 3 H harmaa | AB2WAJ 1PB66 SB-366036 "Jauhemaali60 "€61.52
TENNSCO SB-3672 sivu- ja takakiskosarja 72w x 36d x 3 H harmaa | AB2WAL 1PB68 SB-367236 "Jauhemaali72 "€66.95
Tarjouspyyntö
TENNSCO SB-3048 sivu- ja takakiskosarja 48w x 30d x 3 H harmaa | AD9LYV 4TKR8 SB-304830 "Jauhemaali48 "€54.25
TENNSCO SB-3096 sivu- ja takakiskosarja 96w x 30d x 3 H harmaa | AD9LYW 4TKR9 SB-309630 "Jauhemaali96 "€82.04
Tarjouspyyntö
TENNSCO SB-3696 sivu- ja takakiskosarja 96w x 36d x 3 H harmaa | AD9LYX 4TKT1 SB-369636 "Jauhemaali96 "€85.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO SB-3648 sivu- ja takakiskosarja 48 tuuman leveys x 36indx3 tuumaa
€58.37 / yksikkö