Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CTB 16W Suojaava jalkakärki Slip On Round 31/64 PK25 | AG9CLJ 16ZD98

GRAINGER CTB 16W:n suojaava jalkakärki, kierros 31/64 PK25

Varastossa
Tuote: AG9CLJ Malli: CTB 16WRistiviite: 16ZD98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalujen suojaavat jalkavinkit
KorkkityyppiSuoraan
VäriValkoinen
Halkaisija31 / 64 "
Korkeus1 1 / 16 "
Jalka ulkopuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliKumi
ShapePyöreä
PintatyyppiKovat pinnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huonekalujen kärjen kiinnitysmenetelmä: Slip-On
    • Huonekalujen kärjen tyynyn materiaali: Ei tyynyä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
GRAINGER CTB 14B Suojaava jalkakärjen liukukappale pyöreällä 15/64 PK10 | AG9CKR 16ZD80 CTB 14BMusta15 / 64 "13 / 16 "10€7.14
GRAINGER CTB 14G -suojakärjen liukukappale pyöreällä 15/64 PK10 | AG9CKU 16ZD82 CTB 14GHarmaa15 / 64 "13 / 16 "10€7.86
GRAINGER CTB 14W Suojaava jalkakärjen liukukappale pyöreälle 15/64 PK10 | AG9CKW 16ZD85 CTB 14WValkoinen15 / 64 "13 / 16 "10€7.44
GRAINGER CTB 15B -suojakärjen liukukappale pyöreällä 23/64 PK10 | AG9CKY 16ZD87 CTB 15BMusta23 / 64 "1"10€10.13
GRAINGER CTB 15G -suojakärjen liukukappale pyöreällä 23/64 PK10 | AG9CLA 16ZD89 CTB 15GHarmaa23 / 64 "1"10€10.79
GRAINGER CTB 15W Suojaava jalkakärjen liukukappale pyöreällä 23/64 PK10 | AG9CLC 16ZD91 CTB 15WValkoinen23 / 64 "1"10€10.25
GRAINGER CTB 16B Suojajalkaosan liukukappale pyöreällä 31/64 PK25 | AG9CLE 16ZD93 CTB 16BMusta31 / 64 "1 1 / 16 "25€26.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CTB 16W:n suojaava jalkakärki, kierros 31/64 PK25
€28.14 /pakkaus