Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CRR040688GR Standoff, 3/4 Inch Length, 1/2 Inch Body Length, 3/8 Inch Thread Length | CQ7DKC 6NZX1

GRAINGER CRR040688GR Standoff, 3/4 tuuman pituus, 1/2 tuuman rungon pituus, 3/8 tuuman kierteen pituus

Varastossa
Tuote: CQ7DKC Malli: CRR040688GRRistiviite: 6NZX1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erästandoff

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CRR040688GR Standoff, 3/4 tuuman pituus, 1/2 tuuman rungon pituus, 3/8 tuuman kierteen pituus
€7.11 /pakkaus