GRAINGER CPS1PJC4GR Screw/Nut/Washer Assortment, Metric, 730 Peices | CD2MCU 53WR03

GRAINGER CPS1PJC4GR ruuvi-/mutteri-/aluslevyvalikoima, metrinen, 730 kpl

Varastossa
Tuote: CD2MCU Malli: CPS1PJC4GRRistiviite: 53WR03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€316.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi-, mutteri- ja aluslaatat
Drive TypeHex
Kuljettajan koko10 - 17mm
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeHex
Pituus12 - 75mm
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä710
Kokojen lukumäärä24
KokoM6-1.00, M8-1.25, M10-1.50
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPS1PJC4GR ruuvi-/mutteri-/aluslevyvalikoima, metrinen, 730 kpl
€316.09 / yksikkö