GRAINGER CPS1LAA9GR kuusiolaippapultit, 107 kpl | CD2MCP 53WP97

GRAINGER CPS1LAA9GR kuusiolaippapulttivalikoima, 107 kpl

Varastossa
Tuote: CD2MCP Malli: CPS1LAA9GRRistiviite: 53WP97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€407.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiolaippapulttivalikoima
Drive TypeHex
Kuljettajan koko9/16 - 15/16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeKuusilaippa
Pituus3/4 - 3 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä107
Kokojen lukumäärä20
Koko3/8"-16, 1/2"-13, 5/8"-11
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.605

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPS1LAA9GR kuusiolaippapulttivalikoima, 107 kpl
€407.19 / yksikkö