Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CPB2-8125-7.1-5 Niittimutteri M8 X 1.25 Kierre 28.95 tuumaa, 5PK | AG2TYJ 32FX36

GRAINGER CPB2-8125-7.1-5 niittimutteri M8 X 1.25 kierre 28.95 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2TYJ Malli: CPB2-8125-7.1-5Ristiviite: 32FX36

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija12.570 "
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.19.650 "
Grip-alue0.50 - 7.10 "
Pää Dia.19.650 "
Pään korkeus1.57 "
Reiän koko12.700 "
Pituus28.95 "
MateriaaliTeräs
MutteriUurrettu runko
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPB2-8125-7.1-5 niittimutteri M8 X 1.25 kierre 28.95 tuumaa, 5PK
€11.63 /pakkaus