Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CFH2-3716-239T-10 Niittimutteri kuusio 3/8-16 kierre 0.771 tuumaa, 10PK | AG2TXQ 32FX19

GRAINGER CFH2-3716-239T-10 niittimutteri kuusio 3/8-16 kierre 0.771 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2TXQ Malli: CFH2-3716-239T-10Ristiviite: 32FX19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.437 "
Poran koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunKirkas kolmiarvoinen
Laippa Dia.0.671 "
Grip-alue0.104 - 0.239 "
Pää Dia.0.671 "
Pään korkeus0.058 "
Reiän koko0.437 "
Pituus0.771 "
MateriaaliTeräs
MutteriHex
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CFH2-3716-239T-10 niittimutteri kuusio 3/8-16 kierre 0.771 tuumaa, 10PK
€11.30 /pakkaus