GRAINGER CE360P600GP Varastovaunu, 3000 Lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 5, 66 x 31 x 68 tuumaa Koko | CD2KMG 8EM36

GRAINGER CE360P600GP Stock Cart, 3000 Lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 5, koko 66 x 31 x 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2KMG Malli: CE360P600GPRistiviite: 8EM36

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,367.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa varastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys31 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5004

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusrakentaminenHyllyjen välinen etäisyysHyllyn leveysMitataHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
GRAINGER CF236P600GP Stock Cart, 3000 Lbs. Kantavuus, hyllyjen lukumäärä 6, harmaa | CD2KMR 9E623 CF236P600GP36 "Hitsattu teräs11 "24 "12, 13672 "42 "€1,948.21
GRAINGER CE472P600GP Open Stock Cart, 3000 Lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 5, harmaa | CD2KMU 9LED9 CE472P600GP72 "Hitsattu teräs13 "36 "12568 "78 "€2,835.17
GRAINGER RSC-244873-6-3K-95 varastokärry, 3000 Lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 6, harmaa | CD2KMX 9RYC3 RSC-244873-6-3K-9548 "Hitsatut10.875 "24 "14673 "54.25 "€1,572.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CE360P600GP Stock Cart, 3000 Lbs. Kantavuus, hyllyjen määrä 5, koko 66 x 31 x 68 tuumaa
€2,367.59 / yksikkö