Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CBV-12 minipalloventtiili FNPT x FNPT 1/8 tuuman putki täynnä | AH7YAC 38EF84

GRAINGER CBV-12 minipalloventtiili FNPT x FNPT 1/8 tuuman putki täynnä

Varastossa
Tuote: AH7YAC Malli: CBV-12Ristiviite: 38EF84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiNainen NPT
Kahva materiaalipolykarbonaatti
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine450 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 8 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 370 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliRungon materiaaliPutken kokoporttiHinta
GRAINGER CMV-33 minipalloventtiili FNPT x MNPT 3/8 tuuman putki täynnä | AH7YAD 38EF90 CMV-33Kromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinki3 / 8 "Koko€14.40
GRAINGER CMV-50 -palloventtiili FNPT x MNPT Standard | AH7YAE 38EF91 CMV-50Kromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinki1 / 2 "Standardi€17.88
GRAINGER CMV-50NL minipalloventtiili 1/2 tuuman putki 450 psi CWP | AH7YAF 38EF99 CMV-50NL304 Ruostumaton teräsLyijytön nikkelöity messinki1 / 2 "Standardi€27.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CBV-12 minipalloventtiili FNPT x FNPT 1/8 tuuman putki täynnä
€14.25 / yksikkö