Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAK2-1024-225-50 Niittimutteri 10-24 Kierre 0.585 tuumaa, 50PK | AG2UDD 32FY55

GRAINGER CAK2-1024-225-50 Niittimutteri 10-24 kierre 0.585 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2UDD Malli: CAK2-1024-225-50Ristiviite: 32FY55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.296 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.340 "
Grip-alue0.130 - 0.225 "
Pää Dia.0.340 "
Pään korkeus0.019 "
Reiän koko0.297 "
Pituus0.585 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAK2-1024-225-50 Niittimutteri 10-24 kierre 0.585 tuumaa, 50PK
€16.75 /pakkaus