Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAH2-2520-260-40 niittimutteri kuusio 1/4-20 kierre 0.685 tuumaa, 40PK | AG2UCT 32FY45

GRAINGER CAH2-2520-260-40 niittimutteri kuusio 1/4-20 kierre 0.685 tuumaa, 40 PK

Varastossa
Tuote: AG2UCT Malli: CAH2-2520-260-40Ristiviite: 32FY45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.374 "
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.510 "
Grip-alue0.165 - 0.260 "
Pää Dia.0.510 "
Pään korkeus0.03 "
Reiän koko0.375 "
Pituus0.685 "
MateriaaliTeräs
MutteriHex
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAH2-2520-260-40 niittimutteri kuusio 1/4-20 kierre 0.685 tuumaa, 40 PK
€22.61 /pakkaus