GRAINGER BULK-CS-GXX-178 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 4 ft Nominal Size, 3/4 Inch Thick, Brown, Opaque | CP9JXQ 55TW20

GRAINGER BULK-CS-GXX-178 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 3/4 tuumaa paksu, ruskea, läpinäkymätön

Varastossa
Tuote: CP9JXQ Malli: BULK-CS-GXX-178Ristiviite: 55TW20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€917.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1015
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GXX-178 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 3/4 tuumaa paksu, ruskea, läpinäkymätön
€917.75 / yksikkö