GRAINGER BULK-CS-GLE-188 LE Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 3/8 Inch Thick, Brown | CR3CTA 55TW89

GRAINGER BULK-CS-GLE-188 LE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa paksu, ruskea

Varastossa
Tuote: CR3CTA Malli: BULK-CS-GLE-188Ristiviite: 55TW89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€712.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GLE-188 LE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa paksu, ruskea
€712.04 / yksikkö