GRAINGER BULK-CS-GG7-4 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 24 Inch x 4 ft Nominal Size, 47/250 Inch Thick | CP9JRH 55RN84

GRAINGER BULK-CS-GG7-4 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 47/250 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CP9JRH Malli: BULK-CS-GG7-4Ristiviite: 55RN84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,206.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.318
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GG7-4 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 47/250 tuumaa paksu
€1,206.66 / yksikkö