GRAINGER BULK-CS-GG7-10 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 24 Inch x 4 ft Nominal Size, 1 Inch Thick, Off-White | CP9JPT 55RN89

GRAINGER BULK-CS-GG7-10 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1 tuuman paksu, luonnonvalkoinen

Varastossa
Tuote: CP9JPT Malli: BULK-CS-GG7-10Ristiviite: 55RN89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,026.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.696
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GG7-10 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1 tuuman paksu, luonnonvalkoinen
€6,026.33 / yksikkö