GRAINGER BULK-CS-GG10-205 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 12 Inch x 4 ft Nominal Size, 1 Inch Thick, Yellow | CP9JJP 55RL99

GRAINGER BULK-CS-GG10-205 lasikuituepoksilaminaattilevy, 12 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1 tuuman paksu, keltainen

Varastossa
Tuote: CP9JJP Malli: BULK-CS-GG10-205Ristiviite: 55RL99

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€835.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.848
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GG10-205 lasikuituepoksilaminaattilevy, 12 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1 tuuman paksu, keltainen
€835.16 / yksikkö