GRAINGER BULK-CS-GG10-193 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 1 1/4 Inch Thick | CP9JTC 55TX26

GRAINGER BULK-CS-GG10-193 lasikuitu epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1 1/4 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CP9JTC Malli: BULK-CS-GG10-193Ristiviite: 55TX26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,715.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GG10-193 lasikuitu epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1 1/4 tuumaa paksu
€2,715.79 / yksikkö