GRAINGER BULK-CS-GG10-174 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 4 ft Nominal Size, 1/4 Inch Thick, Yellow | CP9JXG 55TX07

GRAINGER BULK-CS-GG10-174 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/4 tuumaa paksu, keltainen

Varastossa
Tuote: CP9JXG Malli: BULK-CS-GG10-174Ristiviite: 55TX07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€853.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.848
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GG10-174 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/4 tuumaa paksu, keltainen
€853.40 / yksikkö