Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER BRY460R7W Pin- ja holkkipistoke, 60 A, 480 VAC, 10 hv Hevosvoimat, Tyyli 2 maadoitus, punainen | CQ3QEW 422U93

GRAINGER BRY460R7W Pin- ja holkkipistoke, 60 A, 480 VAC, 10 hv Hevosvoimat, Tyyli 2 maadoitus, punainen

Varastossa
Tuote: CQ3QEW Malli: BRY460R7WRistiviite: 422U93
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
€589.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER BRY5100R9W Vesitiivis tappi- ja holkkipistoke, 100 A, 120/208VAC, 10 hv Hevosvoimat | CQ3QEM 49YY10 BRY5100R9W€644.67
GRAINGER BRY4100R9W Vesitiivis tappi- ja holkkipistoke, 100 A, 250 V, 10 hv Hevosvoimat | CQ3QEN 49YY04 BRY4100R9W€632.80
GRAINGER BRY4100R7W Vesitiivis tappi- ja holkkipistoke, 100 A, 480 VAC, 30 hv Hevosvoimat | CQ3QEP 49YY03 BRY4100R7W€570.92
GRAINGER BRY320R6W Vesitiivis tappi- ja holkkipistoke, 20 A, 250 VAC, 2 hv Hevosvoimat | CQ3QEQ 49YY01 BRY320R6W€157.89
GRAINGER BRY420R7W Vesitiivis tappi- ja holkkipistoke, 20 A, 480 VAC, 5 hv Hevosvoimat | CQ3QER 49YY05 BRY420R7W€220.28
GRAINGER BRY430R7W Vesitiivis tappi- ja holkkipistoke, 30 A, 125/250/480VAC | CQ3QET 49YY06 BRY430R7W€405.23
GRAINGER BRY560R9W Vesitiivis tappi- ja holkkipistoke, 60 A, 120/208VAC, 30 hv Hevosvoimat | CQ3QEU 49YY11 BRY560R9W€534.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BRY460R7W Pin- ja holkkipistoke, 60 A, 480 VAC, 10 hv Hevosvoimat, Tyyli 2 maadoitus, punainen
€589.84 / yksikkö