GRAINGER B38100.087.0001 Aluslevy 7/8 Pultti Teräs 2-1/4 Ulkohalkaisija, 140PK | AH8JBU 38TT85

GRAINGER B38100.087.0001 Aluslevy 7/8 pultti teräs 2-1/4 ulkohalkaisija, 140PK

Varastossa
Tuote: AH8JBU Malli: B38100.087.0001Ristiviite: 38TT85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä140
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Pakkauksen paino22.00 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.165 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9032
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B38100.087.0001 Aluslevy 7/8 pultti teräs 2-1/4 ulkohalkaisija, 140PK
€128.93 /pakkaus